エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ本体
アップルウォッチバンド SE 第2世代/第1世代 Series9/8/7/6/5/4/3/2/1 (41 40 38mm) レザー ベルト スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
チャコールグレー
注文コード
12327108
品番
AW-41BDLJGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,210
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
時計の存在をなるべく感じずに装着したい人へ向けた、幅の狭いスリムスタイルの&meシリーズのApple Watch用バンドです。
用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
時計の存在をなるべく感じずに装着したい人へ向けた、幅の狭いスリムスタイルのバンドです。
なめらかで肌なじみの良い上質なソフトレザーを採用しています。
ステッチがなくシンプルなデザインです。
バンドをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
バンド×1
材質
バンド本体:合成皮革、亜鉛合金
色
チャコールグレー
対応機種
Apple Watch Series 10[42mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]
バンド長(mm)
125〜190※装着可能な手首のサイズ