USB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12327275 品番 MPA-CFLMWH
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。

用途
USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。
AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。
※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。
※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク 適合最大20V/3A(60W) ホワイト 規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ 対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど 対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】× 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ紙箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする