エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの USB充電/データ転送ケーブル
エレコムの Type-Cケーブル
タイプCケーブル (USB A to TypeC) 2本セット 高速データ転送 充電ケーブル 【Type-C機器対応】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12327291
品番
MPA-ACECTW10BK
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB2.0に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルのお得な2本セットです。
用途
スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。
USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
約14,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。
※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数
USB2.0に対応しています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値
最大15Wで充電が可能です。
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
※USB Power Delivery非対応です。
USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
適合
最大5V/3A(15W)
色
ブラック
規格
Hi-Speed USB(USB2.0)
ケーブル長(m)
約1※コネクター含まず
コネクタ形状
USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種
USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応
【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】×
プラグ
金メッキピン
保証期間
1年間
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480※理論値
ケーブル太さ(mm)
約3.2
パッケージ
袋+ステッカー