タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 高耐久 ナイロンメッシュ アルミコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12327336 品番 MPA-CCECAN10BK
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)ケーブル。断線に強い高耐久タイプです。

用途
スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。
USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
高密度配線、ナイロンメッシュケーブル、ロングブッシュ構造の3種類の設計で、屈曲への耐久性の向上、ケーブル表面の傷の防止、プラグ部分への負担軽減を実現する高耐久タイプです。
約50,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。
※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数
コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。
USB2.0に対応しています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値
USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。
※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 適合最大20V/5A(100W) ブラック 規格Hi-Speed USB(USB2.0) ケーブル長(m)約1※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】× プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)約4 パッケージ袋+ステッカー 適合用途充電用、データ転送用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする