スマホリング マグネット 360度回転 リング 着脱可能 スマホスタンド 機能 角度調整可 ワイヤレス充電可

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12327625 品番PWSTRMKM360BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

持ち方にあわせて自由にリングの角度調節が可能!MagSafe対応iPhoneの背面に磁石の力で取り付けられる、マグネットスマホリングです。リング部分はスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。両面に施された滑り止めゴムにより、少し傾斜のある台や車のダッシュボードなどに置いたときでも、安定した状態を保つことができます。

用途
MagSafe対応iPhoneの背面に磁石の力で取り付けられる、マグネットスマホリングです。
リングは360度回転するので、持ち方にあわせて自由に角度調節が可能。スタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
磁力で着脱可能なので、気軽にリングを外してワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。
※磁石の力で装着する仕様のため、機器本体が落下する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
本体には滑り止めゴムを採用。少し傾斜のある台や車のダッシュボードなどに置いたときでも、安定した状態を保つことができます。
リングを収納するとフラットになる設計なので、スマートフォンの背面を下にして置いてもグラつきません。
リング部分に窪みがあるので指を引っかけやすく、リングが立てやすい設計です。
※リング部分を引っかけたり、リング部分だけで持ち上げたりしないでください。
約800gまでの荷重に耐える強力な磁石により、スマートフォン本体にしっかりと固定されるので、安心して使用できます。
※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容マグネットリング 材質亜鉛合金、合成ゴム、磁石 ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネットリング本体(折りたたみ時)】約57.5×4.4×57.5(突起部含む) 耐荷重(g)約800 ※約250までのスマートフォンの利用を想定しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする