LEDリアターンシグナルランプミニ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12327719 品番LED-RTSL-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動しターンを点灯。
周辺車両・歩行者に進路変更等をいち早くアピールし、巻き込み事故の防止に役立ちます!
灯具幅が「LEDリアターンシグナルランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。
LED化により 省電力(消費電力:1.0W)と長寿命を実現。

定格電圧(V)24 定格出力(W)1.0 コード長さ(mm)250 レンズ色アンバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする