LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源LED21灯 注文コード12327780 品番EG20CSHW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は光源など4種類から選べます 他の種類を見る

特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。
エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能
12V/24V共用で幅広い車種に適合
点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付け

セット内容取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2) コード長さ(mm)200 定格出力(W)2 定格電圧(V)12・24 光源LED21灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12327764
2024-08-05
用途:
社用車の安全走行用

永く使用できるように小糸製を選びました。ハーネスキットも同時注文した方が絶対いいです。自作ハーネス作成が面倒でした。

対象商品:
12327755
2025-03-21
用途:
自家用車に取り付けました
その他業種

思ったより明るくなかった、商品は良いものです、モノタロウさんの対応は大変良かった価格も他社に比べ安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする