KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 自動車用電球・バルブ
KOITO(小糸製作所)の 自動車用LEDバルブ
KOITO(小糸製作所)の デイタイムLED
LEDエッジイルミ ハーフミラー(コネクタ付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12327798
品番
EG001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDエッジイルミ シャイン(100mmタイプ)にレンズ面のハーフミラー仕様を設定。
昼間はメッキ調の見栄えでシャープに演出、夜間はアクセサリーランプとして点灯します。
光源
LED9灯
定格電圧(V)
12・24
コード長さ(mm)
100
定格出力(W)
0.8
セット内容
取付L字ブラケット×2個・スクリュー(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)