LEDカーゴランププラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12327886 品番 LEDCL24TLP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。
KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。
光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。
平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。

質量(g)130 LED使用数(個)18 使用環境温度(℃)-30〜80 照度(Lx)240 光源白色LED 防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12327886
2024-07-06
用途:
トラックルームランプ

色味は若干の青みがある様な感じで正直言って好きではない。
明るさはまぶしいくらいです。
作業には影響は無いので使い続けようかと思っていましたが、半年持たずにチラつくようになりました。当然作業には集中出来ないので別メーカーの物に変えることにしました。小糸製作所さんが好きで選んだのですが残念でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする