KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用反射器・リフレクター
大型後部反射器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12328017
品番
NLR-4AZSTP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンドグレードTMUN部品認証取得品(UN R70)
種別
ゼブラ型
摘要
トラック・トラクター用
取付け方法
両面テープ式
各種認証
UN部品認証(UN R70)取得品
分割数
4分割型
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。