純正LEDバックランプ交換用ハイパワーバルブ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12328227 品番W3905WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

純正LEDバックランプのバルブ交換でグレードアップ!!
従来白熱バルブと同等の簡単交換!!
純正LEDバックランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!!
純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 夜間後退時の見やすさUP!!
【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】

発光色ホワイト 種別LW5タイプ 定格電圧(V)12 適合車種アクア 2021.7 〜・ヤリス 2020.2 〜・VOXY 2022.1 〜・NOAH 2022.1 〜 色温度(K)6000 定格出力(W)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12328227
2022-11-21
用途:
ハイラックスのバックランプ交換
その他業種

前期のハイラックスに乗っているが、後期のテールランプに交換した時にバックランプの暗さに慣れず交換品を探していたところ、この商品を見つけ購入。
テールランプを外す事が出来れば簡単に交換する事ができるが、10cm位のコードが伸びているので、取り回しは考えないといけない。
商品自体は純正と変わらないのでガタツキもなく、明るさも上がっているためバックカメラでの確認もしやすくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする