真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の ガラリ(グリル)
真田化鋼(S・ROSE)の フード付ガラリ
自然換気用フード(樹脂製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12328394
品番
R1-FD200-MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
自然換気用の樹脂フードです。
寸法B1(mm)
219
種類
換気フード
寸法D(mm)
180
付属品
ビス付き
寸法(mm)
200×250
寸法A1(mm)
240
寸法C2(mm)
252
色
ミルキーホワイト
寸法C1(mm)
194
寸法A2(mm)
300
寸法B2(mm)
280
材質
スチロール樹脂
用途
自然換気孔
注意
用途以外に使用しないでください