真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の ガラリ(グリル)
真田化鋼(S・ROSE)の 角型ガラリ
樹脂製 換気グリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12328410
品番
R1-GG150-WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ABS製の換気グリル
寸法(mm)
150×200
寸法B1(mm)
175
寸法A2(mm)
248
付属品
ビス付き
寸法A1(mm)
197
寸法D(mm)
8
寸法C1(mm)
152
材質
スチロール樹脂
種類
角型ガラリ
寸法B2(mm)
226
寸法C2(mm)
200
色
ホワイトグレー
用途
自然換気孔
注意
用途以外に使用しないでください