軒天換気孔(秋水1型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12328464 品番 R1-SU200-MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔

ミルキーホワイト 寸法D(mm)15 寸法B1(mm)222 材質スチロール樹脂 寸法A1(mm)246 寸法C2(mm)400 寸法B2(mm)422 寸法A2(mm)446 寸法(mm)200×400 寸法C1(mm)200 付属品ビス付き 種類角型ガラリ 用途自然換気孔
注意
用途以外に使用しないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12328480
2023-09-05
用途:
台風 損害工事
建設業・工事業

ありがとう御座いました助かりました。又宜しくお願いします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする