真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の ガラリ(グリル)
真田化鋼(S・ROSE)の 角型ガラリ
軒天換気孔(秋水1型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12328480
品番
R1-SU200-ME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
色
木目
寸法D(mm)
15
寸法B1(mm)
222
材質
スチロール樹脂
寸法A1(mm)
246
寸法C2(mm)
400
寸法B2(mm)
422
寸法A2(mm)
446
寸法(mm)
200×400
寸法C1(mm)
200
付属品
ビス付き
種類
角型ガラリ
用途
自然換気孔
注意
用途以外に使用しないでください