軒天換気孔(山水)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12328489 品番 R1-SN164-MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔

材質スチロール樹脂 種類角型ガラリ 寸法C2(mm)312 サイズ 寸法D(mm)16 寸法B1(mm)171 寸法B2(mm)337 寸法A2(mm)365 寸法C1(mm)164 付属品ビス付き 寸法A1(mm)186 ミルキーホワイト 用途自然換気孔
注意
用途以外に使用しないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
破損に伴う交換

築30年ほどの軒天換気孔の破損に伴い交換に使用しました。
外したものは,6箇所ビス止めだったのが,今回は4隅のみとなり,施工は楽でしたが,実際はどうなのかなと思いました。

また旧部品には,内側にメッシュの細かい金網が付いていました。
今回はなかったので,きれいにしてはめなおしました。
もしかしたら,そのようなものもあったのかもしれませんが,気づきませんでした。

金網あり,ナシなどあれば助かると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする