真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の ガラリ(グリル)
真田化鋼(S・ROSE)の 角型ガラリ
軒天換気孔(雲水)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12328550
品番
R1-UN200-MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付き
寸法A1(mm)
250
寸法D(mm)
10
寸法C1(mm)
200
種類
角型ガラリ
寸法B1(mm)
225
寸法B2(mm)
225
寸法C2(mm)
200
色
ミルキーホワイト
寸法A2(mm)
250
寸法(mm)
200×200
用途
自然換気孔
注意
用途以外に使用しないでください