近江屋ロープ
近江屋ロープの 内装商品
近江屋ロープの 番線・針金(ワイヤー)
近江屋ロープの 番線
ステンレス結束線 #16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500本)
注文コード
12328744
品番
300mmカット×約500本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく300mmにカットしました。
裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×40×40
質量(g/本)
約5
線径(Φmm)
1.6
注意
※300mmカット、約500本束です。