CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSブラックラベル リラックスフットスツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12331027
品番
UC-1843
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
クッション性のある快適なフットスツール。
チェアとしても使用可能。
軽量&薄型収納。
座面高さ(mm)
340
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:座面・ひじ掛け部=ウレタンフォーム
質量(g)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×390×455
耐荷重(kg)
80
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×620×100
色
ブラック