ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの ハンガーレール
リップ付ガイドレール(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1820
呼称
5号
注文コード
12331037
品番
5LGR18【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・呼称
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)のリップ付きの下部ガイドレール
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
1820
用途
ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
呼称
5号
仕上
溶融亜鉛メッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。