曜日別特売
UC-0578 ビストロ ハーフメッシュテーブル CAPTAIN STAG 12331070

 

UC-0578 ビストロ ハーフメッシュテーブル CAPTAIN STAG 12331070
UC-0578 ビストロ ハーフメッシュテーブル CAPTAIN STAG 12331070
UC-0578 ビストロ ハーフメッシュテーブル CAPTAIN STAG 12331070
UC-0578 ビストロ ハーフメッシュテーブル CAPTAIN STAG 12331070

ビストロ ハーフメッシュテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード12331070品番UC-0578
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐熱性の高いスチールメッシュ天板と作業のしやすいフラット天板のハーフスタイル。

寸法(cm)60×40材質甲板の表面材/メッシュ部:鉄(表面加工:カチオン電着塗装)、天板部:合成樹脂化粧繊維板、構造部材/アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×65×310耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×250質量(g)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする