マックスセラ・マイティ 飯碗 茶碗

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 野ぶどう 注文コード12331195 品番T34NBD【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別) アウトレット
¥969779
この商品は色・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。
アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。
取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 食器の種類和食器 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 野ぶどう 容量(mL)290 寸法(直径Φ×高さH)(mm)118×56 電子レンジ 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする