UG-0093 ソロ ライトグリル CAPTAIN STAG 12331210 UG-0093 ソロ ライトグリル CAPTAIN STAG 12331210 UG-0093 ソロ ライトグリル CAPTAIN STAG 12331210 UG-0093 ソロ ライトグリル CAPTAIN STAG 12331210

ソロ ライトグリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12331210 品番UG-0093
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソロキャンプやツーリングに最適な、軽量コンパクトな焚き火台。
40cmの薪が切らずに載せられます。
煮炊きができるゴトク付き。
ゴトクは鍋の大きさに合わせて好きな位置にスライド可能。
高さも3段階に調節可能。

耐荷重(kg)2(ゴトク1個につき1) 材質本体・フレーム・ゴトク:ステンレス鋼 質量(g)950 セット内容本体2、フレーム2、固定バー2、ゴトク2、収納バッグ1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×240×230 収納時寸法(mm)約380×300×厚さ20(バッグ収納時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする