CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
カマドダイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12331237
品番
UG-3302
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
カマドスマートグリルB5型を載せるドダイ。
スキレットなどをそのまま載せられます。
ミニテーブルとしても使えます。
コンパクトに収納でき、カマドスマートグリルB5型の収納バッグに一緒に入ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×230×115
質量(g)
700
サイズ
B5型用
寸法(mm)
【テーブル面】約280×230
均等耐荷重(kg)
10
材質
ステンレス鋼
収納時寸法(mm)
約280×230×厚さ22