UG-0083 スリム スライドグリル500 CAPTAIN STAG 12331289 UG-0083 スリム スライドグリル500 CAPTAIN STAG 12331289 UG-0083 スリム スライドグリル500 CAPTAIN STAG 12331289 UG-0083 スリム スライドグリル500 CAPTAIN STAG 12331289 UG-0083 スリム スライドグリル500 CAPTAIN STAG 12331289

スリム スライドグリル500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12331289 品番UG-0083
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

収納サイズが厚さ8cmのコンパクト設計のステンレス製グリル。
網焼きと串焼きが同時に楽しめます。
ハイ約70cm、ロー約38cmに高さ調節が可能。
差し込む穴を変えて、串の角度を2段階に調節可能。
つぎたし簡単なスライド式炭入れ。
炭入れは上から外せて片付け簡単。

セット内容本体フレーム1、炭入1、バーベキュー網1、ハンドル(炭入用)2、ハンドル(スライド用)1、脚(2本つなぎ)、キャップ4 収納時寸法(mm)約500×290×高さ80 材質本体フレーム・炭入・脚:ステンレス鋼、バーベキュー網・ハンドル:鉄〈クロムめっき) 網サイズ(mm)約410×260 質量(g)2300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×290×700・380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする