CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
アウトドア 耐熱難燃ミトン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
12331334
品番
UM-1926
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ダッチオーブン、スキレット調理時に便利な耐熱難燃素材を使用したミトン。
両手で使える2枚組です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×190×30
質量(g)
230
材質
生地部:アラミド60%、炭素繊維40%、皮革部:牛革、中綿ポリエステル100%
手囲い(cm)
34