HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 標準液/校正液
EC標準液 (高精度タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
仕様
EC値:1413μS/cm(1.41mS/cm)
注文コード
12331500
品番
HI 6031【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,398
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
証明書付
使用推奨期限
開封後3ヶ月
用途
導電率標準液
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
EC値:1413μS/cm(1.41mS/cm)
注意
※表記された容量より実際は若干前後することがありますがご了承ください。