HDボトル600

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12331596 品番UE-3510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

真空二重構造で保温、保冷で使用可能。
氷が入る広口タイプ。
取扱いの簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付。

外径×高さH(Φmm×mm)73×245 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム 保冷効力(℃)10以下(6時間) 保温効力(℃)57以上(12時間)、66以上(6時間) 容量(mL)600 質量(g)305 グラデーション/イエロー×ミントグリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする