STM-200MBC S-3【ワケあり】 プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン 12331606

プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)200注文コード12331606品番STM-200MBC S-3【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)アウトレット
¥16,9808,998

中量・重量用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)400取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)115×115(105×105)取付高(mm)250材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別産業用キャスター形状自在ストッパー付車輪幅(mm)45金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付高H(mm)250偏心E(mm)58プレート寸法X×Y(mm)140×140始動力(daN)12旋回始動力(daN)60車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)115×115(105×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする