※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP-S-M16【ワケあり】 ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 12331640 PP-S-M16【ワケあり】 ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 12331640

ベアリング入り全方向 パワーポイントスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M16 注文コード12331640 品番PP-S-M16【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) アウトレット
¥49,98018,980
この商品はねじ径・RoHS指令など7種類から選べます 他の種類を見る

コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
全方向負荷が可能、4倍の安全率。
ニッケルクロムモリブデン鋼製。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示。
ロット毎疲労試験実地済み。
全数磁気深傷試験済み。
機械指令2006/421EGに適合。
『ピンク塗装』について。
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃〜400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)20 寸法B(mm)97 寸法C(mm)25 寸法D(Φmm)46 寸法E(mm)41 寸法F(mm)25 寸法G(mm)50 寸法T(mm)147 用途反転作業を多くされる現場に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番487-4421 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(kg)0.9 ねじ径M16 使用荷重(kg)1500 基本使用荷重(kg)1500 自重(kg)0.8 ねじの呼びM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする