スイムセンターファミリープール

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12331815 品番U-57180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

子どもだけではなく大人も一緒に楽しめる大型のビニールプール。

材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸) 寸法(cm)200×147×46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2200×1520×460 水量(L)540(高さ34cmまで入れた時の目安) 質量(g)4700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
子供用プール
農・林・水産業

とても大きく、子ども3人で遊ぶには手頃な大きさでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする