UG-3297 カマドダイ CAPTAIN STAG 12331824 UG-3297 カマドダイ CAPTAIN STAG 12331824 UG-3297 カマドダイ CAPTAIN STAG 12331824 UG-3297 カマドダイ CAPTAIN STAG 12331824 UG-3297 カマドダイ CAPTAIN STAG 12331824

カマドダイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12331824 品番UG-3297
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カマドスマートグリルB6型を載せるドダイ。
薪の延長台としても使えます。
脚を開くだけで簡単組立。
ミニテーブルとしても使えます。
コンパクトに収納でき、カマドスマートグリルB6型の収納バッグに一緒に入ります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×80 材質ステンレス鋼 収納時寸法(mm)約192×135×厚さ18 サイズB6型用 質量(g)250 均等耐荷重(kg)5 寸法(mm)【テーブル面】約192×135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする