DFD-01-07-M-PPV-C ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ タカトテクニカ 12331840 DFD-01-07-M-PPV-C ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ タカトテクニカ 12331840 DFD-01-07-M-PPV-C ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ タカトテクニカ 12331840

ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12331840 品番 DFD-01-07-M-PPV-C
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。

最大吐出量(mL/min)16 最高吐出圧(MPa)0.7 接続口径(Φmm)4×6 電圧(V)AC100(50/60Hz) 用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に 付属品ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書 材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS 寸法(mm)103×177×156 消費電力(W)30 本体質量(kg)2 使用環境屋内・0〜40℃(凍結無きこと) ストローク数(min)1〜120
取扱説明書:(0.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする