※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ステンレスクランプシリーズ
ステンレスクランプ525シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
M5(締付用)
注文コード
12331850
品番
PL4S525【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,498
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
材質
SUS304
ねじ
M5(締付用)
寸法A(mm)
20
寸法F(mm)
31
寸法D(Φmm)
32
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
16
寸法d(Φmm)
19.1
公差Φd
0〜-0.05mm
付属品
パイプ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。