カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1020付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12331990
品番
FN-9【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥169,800
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。
ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
523-6711
質量(kg)
13.8
材質(本体)
鉄
パイプ径(Φmm)
【清掃能力】65〜100
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×470×420
ワイヤー寸法(Φmm×m)
SW1020(10×20)