スター・トレーディング
スター・トレーディングの 作業用スニーカー/シューズ
軽量マジックシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23
色
ブラック
注文コード
12333398
品番
2908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量
軽くて履きやすいシューズです。
両サイドマジックテープなので脱ぎ履きも楽ちん。
色
ブラック
サイズ(cm)
23
用途
タウンユース・スポーツ
形状
ローカット
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー