スター・トレーディング
スター・トレーディングの 作業用スニーカー/シューズ
軽量マジックシューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12333468
品番
2908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
超軽量
軽くて履きやすいシューズです。
両サイドマジックテープなので脱ぎ履きも楽ちん。
色
ネイビー
サイズ(cm)
24
用途
タウンユース・スポーツ
形状
ローカット
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー