クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ヒートジャケット・ベスト
インナーベスト(ヒーター仕様)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12335656
品番
54372
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
ヒーターシートを装備できる防寒インナーベスト。
ビジネスやアウトドア、ワークシーンなど様々なシーンで対応できます。
種別
ベスト
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
混率(%)
【表】ポリエステル100(タスラン)、【裏】ポリエステル100(タフタキルト)、【中綿】ポリエステル100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
68
機能
保温・抗菌
注意
※ヒーターユニット(KS-401かKS-41)、バッテリー(KS-104 かKS-42)は別売りになります。