高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品インナーバッフル×2/取付ネジ(M5 mm×25 mm)×6/ナット(M5 mm)×6/ワッシャー(M5 mm用)×6、/バッフル用スペーサー×6/防水シール×2/遮音クッション×2v 注文コード12337495 品番UD-K531
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は付属品8種類から選べます 他の種類を見る

スピーカーの音質は、ドア鉄板部の強度不足や不要な共振、その内部で起きる音の反射・干渉などの影響を受けて劣化してしまいます。これを解消するのがデッドニングですが、一般的には素材選びやドア内部の加工などに長時間の作業が必要です。「サウンドエンジニア」は、音質劣化の原因を取り除く音響パーツ。装着するだけで今あるシステムを手軽に確実に、自分の手でも音質向上することができます。

付属品インナーバッフル×2/取付ネジ(M5 mm×25 mm)×6/ナット(M5 mm)×6/ワッシャー(M5 mm用)×6、/バッフル用スペーサー×6/防水シール×2/遮音クッション×2v

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする