付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×18 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×18 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ5.5 mm)×8、防振パッキン(太)、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、ネジ(M5 mm×25 mm)×2、ナット×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2、クッション×2、トゥイーターブラケット-1×2、トゥイーターブラケット-2×2
仕様●ウーファー:口径Φ170 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット330 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:90 dB
質量(kg)1.20 (付属品を含む/1個)
インピーダンス4 Ω
再生周波数帯域(Hz)33 〜64000
定格入力(W)50
瞬間最大入力(W)180
総質量(kg)2.70 kg(梱包材を含む2個)