TS-C1746S 17cmセパレート2ウェイスピーカー carrozzeria 12337766

17cmセパレート2ウェイスピーカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
再生周波数帯域(Hz)33 ~65000
内容量1台注文コード12337766品番TS-C1746S
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

躍動感のある低域再生により、
鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する
「ハイレゾ」対応モデル
クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。
臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。
目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、
音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。
ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。

付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×18 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×18 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ5.5 mm)×8、防振パッキン(太)、変換コネクター(黒色カプラー)×2、変換コネクター(二股タイプ)×2、ネットワークコード×2、クッション×2、ロックタイ×4、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、ネジ(M5 mm×25 mm)×2、ナット×2、トゥイーター用/トラス頭(Φ5 mm×16 mm)×4、変換コネクター(白色カプラー)×2、変換コネクター(黒色カプラー)×2、延長コード×2、遮音パッキン、ロックタイ×4、極性変換コード×2仕様●ウーファー:口径Φ170 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット330 g●トゥイーター:Φ40 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット95 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:90 dB質量(kg)1.33 (付属品を含む1個)インピーダンス4 Ω再生周波数帯域(Hz)33 ~65000定格入力(W)50瞬間最大入力(W)180総質量(kg)3.01 kg(梱包材を含む2個)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする