付属品トラス頭(Φ5 mm×16 mm)×4、変換コネクター(白色カプラー)×2、変換コネクター(黒色カプラー)×2、変換コネクター×2、延長コード×2、遮音パッキン、ロックタイ×4、極性変換コード×2
仕様●カットオフ周波数:3700 Hz -12 dB/oct.●出力音圧レベル:90 dB●瞬間最大入力(ネットワーク接続):180 W(4 Ω換算値)
質量(kg)0.22 (付属品を含む1個)
再生周波数帯域(Hz)1100 〜65000 /dd>
スピーカーΦ40 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット23 g
定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値)
インピーダンス(Ω)ネット接続:6
総質量(kg)0.57 kg(梱包材を含む2個)