付属品取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2、クッション、ロックタイ×4、ネットワークコード×2、コネクター×4
仕様●カットオフ周波数:4600 Hz -12 dB/oct.●出力音圧レベル:90 dB●瞬間最大入力(ネットワーク接続):180 W(4 Ω換算値)
質量(kg)0.13 (付属品を含む1個)
再生周波数帯域(Hz)1500 〜64000
スピーカーΦ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g
定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値)
インピーダンス(Ω)ネット接続:6
総質量(kg)0.34 kg(梱包材を含む2個)