赤ちゃんおしりシャワーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12338709 品番120327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

洗い流せるおしり用品。シャワーの様に洗い流せる容器と洗浄リキッドのセット。おむつかぶれの予防に、おしりふきの節約に。
容器の中に水(または温水)とおしり洗浄リキッドを入れ、おしりを洗い流す。洗い流した後は、ティッシュなどで水分をふき取る。水の量が見やすい半透明のボトル。

材質本体/ポリエチレン キャップ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 容量(mL)(約)本体/130 リキッド/50 質量(g)(約)78 耐熱温度(℃)本体/80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:約5.5×3.7×12.4(リキッド/直径3.4×高さ8.7)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする