NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P25-N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12338850
品番
ORNBR-70-1P25-N
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥53
販売価格(税別)
¥
48
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1AP25N
部品番号
NOK:CO00023-A
JIS呼び
旧JIS:P25
太さW(mm)
3.5±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
24.7
内径許容差(mm)
±0.25
バリ寸法(mm)
0.14以下