曜日別特売
ORNBR-70-1G35-N Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G35-N NOK 12338990

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G35-N

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12338990品番ORNBR-70-1G35-N
参考基準価格(税別)¥70販売価格(税込)¥74
販売価格(税別)
67
型式旧型式:OR1AG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-AJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする