アスベル
アスベルの バス用品
アスベルの 湯おけ
エミール 手おけ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12339077
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
スタンダードな手おけ。抗菌効果のある銀イオン配合。 衛生的に使えます。吊下げて収納できるフック穴付き。
材質
本体/ポリプロピレン
色
ブルー
容量(mL)
(約)950
質量(g)
(約)154
耐熱温度(℃)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約27.1×15.4×14.9