NOK
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G80-N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12339288
品番
ORNBR-90G80-N
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1BG80N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO00211-B
JIS呼び
旧JIS:G80
太さW(mm)
3.1±0.1
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
79.4
内径許容差(mm)
±0.69
バリ寸法(mm)
0.14以下