「軟骨伝導経路」を活用した独自の振動構造を採用。
耳穴を塞ぐことなく、音を効率的に鼓膜に伝えることができるため、”ながら聴き”でも高音質を実現します。
また、耳穴に入れないため、耳が蒸れることなく衛生面でも安心してお使いいただけます。
耳穴を塞がず、耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質な音楽再生や通話を実現します。
独自開発のA.P.S.S※を採用した振動ドライバー(PAT.P)により、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑え、これまでの”ながら聴き”の概念を変えるワイドレンジな音を体感できます。
※Acoustic Pure Sound Stabilizer(アコーステック・ピュア・サウンド・スタビライザー)。
外部振動によるノイズを低減し、軟骨伝導ヘッドホンでありながら、原音を忠実に再生することができるメーカー独自のメカニズム。
通勤通学の際に音楽や動画、ゲームやSNSを楽しむ際は、耳穴をふさがないため、周りの音やアナウンスを確認しながらコンテンツを楽しむことができます。
また、ご自宅でも急なチャイムへの応対や洗濯機の電子音なども聞き漏らしません。
家族からの問いかけにも反応でき、いつでもコミュニケーションが取れます。
オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声のみをクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。
声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。
耳にストレスなくかけられる、肌触りの良いシリコン素材と、イヤーハンガーとバックバンドにはしなやかで軽量なチタニウムを使用したバンドを採用。
長時間着けたままでも疲れにくい、軽く自然な装着感を実現します。
Android端末との接続時に便利なFast Pair対応
Siri/Google アシスタントに対応
2台のBluetooth機器へ同時接続できるマルチポイント
急速充電に対応。約10分の充電で約120分の連続再生
汎用性の高いUSB Type-C充電採用