No.3-角丸50 ダモFRPドレン ヨコ型 No.3 山装 12340127 No.3-角丸50 ダモFRPドレン ヨコ型 No.3 山装 12340127

ダモFRPドレン ヨコ型 No.3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 12340127 品番 No.3-角丸50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。

用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 適合【ストレーナ】ダモ花柄ストレーナ、ダモL型ストレーナ 材質FRP 寸法(mm)【設置孔】約90 タイプヨコ型 適合管硬化塩化ビニール管VU50
注意
※No.3-角丸50は、穴をあけた後、穴をサンダーで掘り下げるなどの加工が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする